寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
寅壱赤耳キーネックシャツ 5959-654
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ダークパープル
サイズ
4L
注文コード
48822156
品番
5959-654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,120
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
一目置かれるデザイン。清潔感があって、自分らしさを演じてくれる赤耳シリーズ。
こだわりのネック+赤耳の
アクセントで男っぷりも向上。
色
ダークパープル
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100(ディンプルメッシュ)
種別
長袖キーネックシャツ
タイプ
吸汗速乾
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
75
色番
19
袖丈
長袖