画像準備中

寅壱赤耳キーネックシャツ 5959-654

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48822296 品番 5959-654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

一目置かれるデザイン。清潔感があって、自分らしさを演じてくれる赤耳シリーズ。
こだわりのネック+赤耳の
アクセントで男っぷりも向上。

スミグレー サイズM 混率(%)ポリエステル100(ディンプルメッシュ) 種別長袖キーネックシャツ タイプ吸汗速乾 胸廻(cm)102 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 色番77 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする