※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20C-V-02-A1K ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V) SMC 48823068 ISE20C-V-02-A1K ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V) SMC 48823068 ISE20C-V-02-A1K ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V) SMC 48823068

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐圧力(MPa)2 仕様特殊仕様:なし 配管形式R1/4(M5めねじ付) 注文コード48823068 品番ISE20C-V-02-A1K
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は耐圧力・仕様・配管形式など3011種類から選べます 他の種類を見る
仕様特殊仕様:なし オプションリード線無し、(A1)ブラケットA、(K)取扱説明書 配管形式R1/4(M5めねじ付) 電源電圧DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 表示単位単位切替機能付 耐圧力(MPa)2 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1 設定最小単位(MPa)0.001 配管方向背面配管
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする