仕様高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。長さ(mm)6.15幅(mm)4.35高さ(mm)1.2ピン数(ピン)3ダイオードシングル動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-277A実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)560ピーク逆繰返し電圧(V)40テクノロジーショットキー