仕様TMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、最大20 A、Vishay Semiconductor. VishayのTrench MOSバリアショットキー(TMBS)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特長. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現長さ(mm)4.35幅(mm)6.15高さ(mm)0.8ピン数(ピン)3ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-277A実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)580ピーク逆繰返し電圧(V)45ピーク逆電流(mA)50テクノロジーショットキー