VS-10BQ015-M3/5BT Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー VISHAY 48823618

Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)動作温度(℃)(Min)-55注文コード48823618品番VS-10BQ015-M3/5BT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
仕様高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。長さ(mm)4.7幅(mm)3.8ピン数(ピン)2ダイオードシングル動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)440ピーク逆繰返し電圧(V)15テクノロジーショットキー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする