仕様高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。長さ(mm)4.7幅(mm)3.8タイプショットキーピン数(ピン)2ダイオードシングル動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)60