5977-652 リフレクターパーカー 5977-652 寅壱 48823748

5977-652 リフレクターパーカー 5977-652 寅壱 48823748 5977-652 リフレクターパーカー 5977-652 寅壱 48823748 5977-652 リフレクターパーカー 5977-652 寅壱 48823748

リフレクターパーカー 5977-652

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48823748 品番5977-652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

イージーケア性にすぐれたポリエステル素材
裏面は裏毛で保温性に富み、柔らかな感触
安全性をアップする反射テープ・反射プリント付
裏毛の厚手素材。
反射材装着で安全性もアップ。
後フードに再帰反射プリント
左胸ポケットに反射テープ付前立てファスナー
左袖ペン差し付

仕様フルジップ、衿裏汗止めテープ、袖口、裾ストレッチパイピング仕様、左裾再帰反射ネーム、右後裾に再帰反射ネーム、両脇ポケット 種別パーカー グレー サイズL タイプ保温性、伸縮性 混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(裏毛) 胸廻(cm)110 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)68 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする