※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四ツポケットジャンパー 6070-104

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48823915 品番 6070-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック

ベージュ サイズ5L 混率(%)綿100 種別ジャンパー タイプ吸汗性 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする