寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
四ツポケットジャンパー 6070-104
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48823933
品番
6070-104
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
綿100
種別
ジャンパー
タイプ
吸汗性
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
色番
7