LL103B-GS08 Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー VISHAY 48823934

Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2500個)動作温度(℃)(Min)-65注文コード48823934品番LL103B-GS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。長さ(mm)3.7幅(mm)1.6高さ(mm)1.6ピン数(ピン)2ダイオードシングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応パッケージMiniMELF実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)30テクノロジーショットキーピーク逆回復時間(ns)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする