仕様小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。長さ(mm)3.7幅(mm)1.6高さ(mm)1.6ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージMiniMELF実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)30ピーク逆電流(μA)0.5テクノロジーショットキーピーク逆回復時間(ns)5