寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
パワーズボン 6070-201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48823985
品番
6070-201
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
色
ベージュ
混率(%)
綿100
サイズ(cm)
70
種別
ズボン
タイプ
吸汗性
色番
1