寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
パワーズボン 6070-201
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48824028
品番
6070-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,130
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
色
ベージュ
混率(%)
綿100
股下(cm)
79
サイズ(cm)
82
種別
ズボン
タイプ
吸汗性
色番
1
ワタリ(cm)
33.8