画像準備中

パワーズボン 6070-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48824046 品番 6070-201
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック

ベージュ 混率(%)綿100 股下(cm)79 サイズ(cm)88 種別ズボン タイプ吸汗性 色番1 ワタリ(cm)34.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする