画像準備中

パワーズボン 6070-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48824116 品番 6070-201
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック

ベージュ 混率(%)綿100 サイズ(cm)120 種別ズボン タイプ吸汗性 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする