寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
米式ズボン 6070-205
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48824134
品番
6070-205
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
色
ベージュ
混率(%)
綿100
股下(cm)
79
サイズ(cm)
73
色番
1
種別
ズボン
タイプ
吸汗性
ワタリ(cm)
32.4