- 仕様
- 高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
- 長さ(mm)
- 4.57
- 幅(mm)
- 3.94
- 高さ(mm)
- 2.44
- タイプ
- ショットキー
- ピン数(ピン)
- 2
- ダイオード
- シングル
- 動作温度(℃)
- (Min)-65
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- DO-214AA (SMB)
- 実装タイプ
- 表面実装
- 1チップ当たりのエレメント数
- 1
- 最大順方向降下電圧(mV)
- 790
- ピーク逆繰返し電圧(V)
- 100