寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
米式ズボン 6070-205
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48824387
品番
6070-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
色
グレー
混率(%)
綿100
サイズ(cm)
115
色番
7
種別
ズボン
タイプ
吸汗性