※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vオープン 7016-103

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48824466 品番 7016-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

夏に欠かせないクール機能。
薄・軽・涼を満たすトロピカル・マテリアル。
ポリエステルに綿をミックスしたサマー素材です。強さや吸汗性、肌ざわりのよさに、涼感が加味され、より快適な着心地です。

ベージュ サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 種別長袖シャツ 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする