寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
Vオープン 7016-103
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
48824518
品番
7016-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
夏に欠かせないクール機能。
薄・軽・涼を満たすトロピカル・マテリアル。
ポリエステルに綿をミックスしたサマー素材です。強さや吸汗性、肌ざわりのよさに、涼感が加味され、より快適な着心地です。
色
紺
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖シャツ
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
81
色番
4
袖丈
長袖