寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
トビシャツ 7016-301
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
注文コード
48825078
品番
7016-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
夏に欠かせないクール機能。
薄・軽・涼を満たすトロピカル・マテリアル。
ポリエステルに綿をミックスしたサマー素材です。強さや吸汗性、肌ざわりのよさに、涼感が加味され、より快適な着心地です。
色
ベージュ
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖トビシャツ
色番
1
袖丈
長袖