寅壱
トビシャツ 7016-301
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
4L
5L
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48825412
品番
7016-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
夏に欠かせないクール機能。
薄・軽・涼を満たすトロピカル・マテリアル。
ポリエステルに綿をミックスしたサマー素材です。強さや吸汗性、肌ざわりのよさに、涼感が加味され、より快適な着心地です。
色
シルバー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖トビシャツ
胸廻(cm)
135
着丈(cm)
85
裄丈(cm)
85.5
色番
37
袖丈
長袖