寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
寅壱七分 7016-401
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48825656
品番
7016-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
92
種類から選べます
他の種類を見る
通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
79
色番
1
種別
ニッカズボン
股下(cm)
70