寅壱七分 7016-401

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48825762 品番 7016-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。

混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)85 色番4 種別ニッカズボン 股下(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする