寅壱七分 7016-401

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48825778 品番7016-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は92種類から選べます 他の種類を見る

通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。

混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)90 色番4 種別ニッカズボン 股下(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする