仕様構成:シングル 8 x 1 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3 → 16 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 標準デュアル供給電圧:±3 → ±8V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 幅:4mm 、 アナログスイッチ(オクタル)、Vishay Semiconductor. DG408LE及びDG508Bは、8チャンネルのシングルエンドアナログマルチプレクサで、8個の入力のうちの1つをコモン出力に接続するように設計されています。 DG409LE及びDG509Bは、デュアル4チャンネルの差動アナログマルチプレクサで、4個の差動入力のうちの1つをコモンデュアル出力に接続するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応