DG408LEDQ-GE3 Vishay シングル 8 x 1 マルチプレクサ VISHAY 48826366

Vishay シングル 8 x 1 マルチプレクサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード48826366品番DG408LEDQ-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様構成:シングル 8 x 1 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3 → 16 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 標準デュアル供給電圧:±3 → ±8V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 幅:4.4mm 、 アナログスイッチ(オクタル)、Vishay Semiconductor. DG408LE及びDG508Bは、8チャンネルのシングルエンドアナログマルチプレクサで、8個の入力のうちの1つをコモン出力に接続するように設計されています。 DG409LE及びDG509Bは、デュアル4チャンネルの差動アナログマルチプレクサで、4個の差動入力のうちの1つをコモンデュアル出力に接続するように設計されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする