寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
ニッカズボン 7016-406
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ベージュ
注文コード
48826548
品番
7016-406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,840
この商品は
色
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
70
色番
1
種別
ニッカズボン