VISHAY
Vishay スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 パッケージタイプ:DO-204AC 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:7.6mm 、 寸法:3.6 (Dia.) x 7.6mm 、 直径:3.6mm 、 標準回復整流器、1 A → 450 V. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード
48826655
品番
1N4385GP-E3/54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 パッケージタイプ:DO-204AC 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:7.6mm 、 寸法:3.6 (Dia.) x 7.6mm 、 直径:3.6mm 、 標準回復整流器、1 A → 450 V. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。