商品レビューを投稿する内容量1袋(250個)仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-204AL 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 長さ:5.2mm 、 寸法:2.7 (Dia.) x 5.2mm 、 直径:2.7mm 、 高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流注文コード48826716品番BA158-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)