商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:75V 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:4pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.95mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:1.95 x 1.5 x 1.05mm 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor注文コード48826908品番1N4148WS-E3-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)