L045 密着コイルばね アキュレイト 48827161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L045 密着コイルばね アキュレイト 48827161
L045 密着コイルばね アキュレイト 48827161

密着コイルばね

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)10.0
線径(Φmm)1.6
1.6
0.5
0.8
1.0
1.2
0.14
0.18
0.23
0.26
0.3
0.16
0.2
0.4
0.32
0.6
0.55
0.7
2.0
2.3
2.6
0.9
2.9
3.2
内容量1個注文コード48827161品番L045
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。

用途保護コイル等長さ(mm)500材質SUS304WPB線径(Φmm)1.6外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻数(巻/100mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48826863
2025-04-12
用途: キャブレターの部品に使用
医療・福祉・介護関連業

前回購入したものが商品が写真と全然違っててもう一度こちらを購入しました。これなら加工して使えそうです。

対象商品 : 48827161
2020-11-21
用途: 電動工具の自作治具に使用
その他業種

木工、鉄鋼用ボール盤の自作治具に電動ドリルを使い簡易ドリルスタンドとして使用する、満足

対象商品 : 48827317
2016-05-09
用途: ウィングハローのレベラー部のバネに使用

線径巻径引張強度も希望していたとうりのもので良かったです。

対象商品 : 48827055
2015-02-19
用途: 既存品交換用に

サイズが豊富で使用感も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする