画像準備中

新型乗馬ズボン 7016-407

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ウエスト(cm)79 注文コード48827257 品番7016-407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,830
この商品はウエストなど14種類から選べます 他の種類を見る

通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。

混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)79 種別乗馬ズボン サイズ(cm) 股下(cm)72 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48827302
2020-05-25
用途:
庭木剪定
その他業種

在庫がなくて使用できませんでした。。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする