新型乗馬ズボン 7016-407

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48827318 品番 7016-407
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。

グレー サイズ 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)76 種別乗馬ズボン 股下(cm)72 色番7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48827302
2020-05-25
用途:
庭木剪定
その他業種

在庫がなくて使用できませんでした。。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする