ロングニッカ 7016-414

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48827415 品番7016-414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,010
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。

ベージュ 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)79 色番1 種別ニッカズボン 股下(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48827406
2020-10-21
用途:
屋上での防水工事
よご防水 様 (建設業・工事業)

暑い夏はこれが最高です。汗をかいてもベタつかずサラサラで、すぐに乾きます。
軽くて足さばきがいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする