商品レビューを投稿する内容量1リール(2500個)仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:50V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:Quadro Melf●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:3.5mm●幅:1.7mm●高さ:1.5mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク逆電流:100nA●小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor注文コード48827608品番LS4150GS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)