カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 騒音計・地震計・振動計
カスタムの 騒音計
サウンド校正器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48827791
品番
SC942
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
周波数範囲(Hz)
1000±5%
精度
【歪率】:94 dB:4 %以下、114 dB:6 %以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×145
質量(g)
約350
電源
9V形乾電池 2個
トラスコ品番
392-3665
適合機種
騒音計(MonotaRO) [MRS-1]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。