寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
超超ロング八分 7016-418
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48827914
品番
7016-418
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
70
色番
1
種別
ニッカズボン