静電容量(nF)1.5電圧(V)50ac取付方式スルーホールシリーズVY1 Series許容差±20%温度特性Y5V直径(Φmm)8.5奥行(mm)5.5高さ(mm)12.5寸法(mm)8.5(Dia.)×5.5仕様IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング端子の種類ラジアル