VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ VY1 Series シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(25個)
静電容量(nF)
2.2
許容差
±20%
注文コード
48828055
品番
VY1222M37Y5VQ63V0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
静電容量・許容差
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(nF)
2.2
電圧(V)
500ac
取付方式
スルーホール
シリーズ
VY1 Series
許容差
±20%
温度特性
Y5V
直径(Φmm)
9.5
奥行(mm)
5.5
高さ(mm)
13.5
寸法(mm)
9.5(Dia.)×5.5
コンデンサファミリ
単層
RoHS指令(10物質対応)
対応