曜日別特売
B-LRN26H ライティングレールソケット ELPA 48828272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-LRN26H ライティングレールソケット ELPA 48828272
B-LRN26H ライティングレールソケット ELPA 48828272
B-LRN26H ライティングレールソケット ELPA 48828272

ライティングレールソケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金E26
内容量1個注文コード48828272品番B-LRN26H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,566
販売価格(税別)
1,424

ライティングダクト用電球ソケット

口金E26定格250V6A電球(W)白熱/60まで本体寸法(mm)60×35×110本体質量(g)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48828272
2023-02-02
用途: 新築時に追加
自動車・二輪車・自転車関連業

新築引き渡し時に使用しました。問題無く取付、使用ができました。

対象商品 : 48828272
2021-11-14
用途: 居間のライティング

2回目の購入。今の明るさが不足だったので、もう一つ追加した。思っていた通り、部屋が明るくなって満足している。

対象商品 : 48828263
2021-09-05
用途: ライティングレール取付
株式会社マクゼス

口金がE17のランプ用に購入しました。取付取り外しが簡単で重宝しています。

対象商品 : 48828272
2018-08-09
用途: 照明の追加

レール式の照明の追加で、単純にソケットに電球をつけた。レトロな雰囲気で良くなった。

対象商品 : 48828272
2017-05-24
用途: ライティングレールへの取り付け

コンパクトで使い勝手も良良いのですが高価なのが難点です

対象商品 : 48828272
2014-10-22
用途: 電気工事

シンプルでよいです。裸電球によくあいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする