ディンプルヘラ ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48828692 品番 300281 0066
参考基準価格(税別)¥215 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。
耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。

用途
建築・壁装用
鈑金用
幅(mm)66 仕様硬め 材質ポリアセタール樹脂 ホワイト 全高(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする