※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディンプルヘラ ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)75 注文コード48828701 品番300281 0075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。
耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。

用途
建築・壁装用
鈑金用
幅(mm)75 仕様硬め 材質ポリアセタール樹脂 ホワイト 全高(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする