大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の プラスチックヘラ
ディンプルヘラ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48828726
品番
300281 0105
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。
耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
用途
建築・壁装用
鈑金用
幅(mm)
105
仕様
硬め
材質
ポリアセタール樹脂
色
ホワイト
全高(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応