テンキー式耐火金庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48829033 品番ONS-E
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
お好きな暗証番号を1種類登録可能。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×513×603 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×321×485 容量(L)37 付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 質量(kg)67 内容量(L)37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603 トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法テンキー式 耐火時間1時間
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※トラック荷台上でのお渡しになり、お客様自身で荷下ろしをお願い致します。
※重量60kg以上の商品は2名での荷下ろしを推奨致します。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする