CR1220-ECO リチウムコイン電池 SONY 48829051

リチウムコイン電池

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48829051 品番CR1220-ECO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたお買い得な電池

モノタロウではこんなお得な商品も!
電圧(V)3.0 用途ゲーム機・電卓等 規格CR1220 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.5×2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48829112
2019-04-02
用途:
備品補充分

他社製の電池の代替えの為購入。F社製の電池の取り扱いが無くなりP社製の電池を購入しましたが入らず使えない為(型番はあっているのですが厚みに微妙な差があり使えませんでした)これはF社製の電池と同じ厚みでした。取り急ぎ追加発注しました。

1人が参考にしています
対象商品:
48829103
2018-02-07
用途:
富士通オアシスの修理に使用

お客様のワープロ専用機富士通オアシスの修理に使用しました。お陰様で修理できました。書式が沢山保存してあるので大変喜ばれました。10年位使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
48829103
2018-03-12
用途:
キーレスリモコンの電池

電池の寿命もいいので大変重宝しています。
もう少し値段が安ければさらにいいが。

1人が参考にしています
対象商品:
48829103
2018-04-07
用途:
パソコンのテンキーパッド用
農・林・水産業

いきなりパワーダウンしたので、注文からすぐに発送していただけたので、大変たすかりました。

対象商品:
48829103
2017-12-17
用途:
時計用

ホームセンターなどになかなか売っていないので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
48829103
2016-08-02
用途:
スントウ腕時計
有限会社前田鉄工所 様

この電池はホームセンターで
売ってないので
助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
48829103
2016-12-05
用途:
キーレス電池交換
自動車・二輪車・自転車関連業

2個必要で足りなかったので利用したが、すぐに届いた

対象商品:
89845655
2014-06-02
用途:
精密測定器
小吉プレス工業 様

安いと信じて買ったが、高く買ってしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする