M1000L 広口瓶 中栓付 モノタロウ 48829191 M1000L 広口瓶 中栓付 モノタロウ 48829191 M1000L 広口瓶 中栓付 モノタロウ 48829191 M1000L 広口瓶 中栓付 モノタロウ 48829191

広口瓶 中栓付

(184件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48829191 品番M1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

中栓と目盛がついて使いやすい樹脂製ボトルです。

容量(mL)1000 用途流体の保管に。 材質HDPE 1目盛(mL)100ml間隔、200mlごとに数字 使用可能温度範囲-40℃〜80℃
注意
※用途以外に使用しないでください。
※内容物がHDPE容器で保管可能かご確認のうえご使用ください。
適合不明の場合は事前にテストを行われることをおすすめ致します。
※危険物を保管しないでください。
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。栓を閉めてから、必ず漏れの確認をしてください。
※保存容器であって輸送容器ではありません。
※完全密閉容器ではありませんので、漏れに起因する損害に対して補償は致しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48829191 M1000L 07293632 No.0087 広口瓶 瑞穂化成工業 広口瓶 瑞穂化成工業 1個 299 税込329 メーカー違いの相当品です
48829191 M1000L 13469297 - 広口瓶 中栓付 モノタロウ 広口瓶 中栓付 モノタロウ 1本 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 184
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48829182
2023-06-28
用途:
塗料の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

自己責任ですがウレタン塗料を保管してみました。溶けたりする事は一切ありませんでしたが暖かい時期だと溶剤が揮発するようで数ヶ月後には水飴のように硬くなってしまいました。一時保管で使います。

対象商品:
48829173
2023-03-30
用途:
変圧器の絶縁油採取時
細川電気管理事務所 様

変圧器絶縁油試験は定期的、必要に応じて実施しますが、安くて適当なボトルを探してモノタロウで何度か買ってます。
中蓋があるので漏れの心配が無く、安心して使ってます。

対象商品:
48829182
2023-06-15
用途:
多用途
建設業・工事業

液体や粉末に使用してます。中栓付き!なのが大変に役立ってます。

対象商品:
48829173
2023-05-26
用途:
オイルを入れる瓶
有限会社モンテックス 様 (卸売・小売業)

安いことがありがたい、大きさも沢山ありました。
また買い増しする。

対象商品:
48829182
2023-03-15
用途:
主に液肥作りに購入
有限会社 小久保木型製作所 様

主に液肥作りに購入しました、
口が広いので、使用後の洗浄に便利なので
気に入ってます。

対象商品:
48829173
2023-02-03
用途:
液体保存に使用。
飲食業

中栓付きなので、液体漏れの心配がなく使用出来ました。容器もしっかりとした作りだったので、安心して使えます。容器にひとつづつモノタロウさんのシールが貼ってあり、それが剥がれないので、使用目的によってはシールが剥がれると良いです。

対象商品:
48829182
2023-02-22
用途:
廃棄物の処理に使用
医療・福祉・介護関連業

フタが大きい方が使いやすい。1リットルのものが必要なので、ちょうどいい大きさのがあってよかった。値段が上がったので、☆一つ減らした。

対象商品:
48829173
2023-01-13
用途:
サンプル用

サンプル用として購入したが、口が小さくてサンプルが入れづらく、漏斗を使用しても、口が狭すぎて手で支えながらで
作業が大変。
容量、価格は同じで背が低くて口が大きいのを切望します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
中栓の材質は何でしょうか。
回答:
中栓の材質は PE ポリエチレンとなります。
2021-06-22
質問:
この商品の中栓と互換性のある中栓はどの商品になりますでしょうか。
回答:
現在中栓のみの取り扱いはございません。また、他製品との適合可否データが無い為、互換性につきましては分かりかねます。
2021-06-22
質問:
ウレタン塗料の保管にも使用可能でしょうか.
回答:
ウレタン塗料等の保管にはご使用いただけません。本商品は肌に刺激があるものなど入れていただけない商品になっております。
2021-06-22

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする