樹脂製スピードロート(PE)

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48829243 品番B074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
使い捨ても可能なコストになっています。

材質HDPE 最大口径(mm)160 足長(mm)100 足径(Φmm)15 傾斜角度(°)約40 呼び径(Φmm)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48829243 B074 33149785 301605 ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン) ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン) 1個 659 税込725 メーカー違いの同等商品
48829243 B074 44346323 B074 樹脂製スピードロート(PE) エーゼット 樹脂製スピードロート(PE) エーゼット 1個 499 税込549 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48829207
2020-10-15
用途:
二輪オイル交換

口が細すぎて粘度の高いオイルには向きませんでした。ウォッシャー液補充用には使いやすいです。

対象商品:
48829207
2019-06-10
用途:
オイル交換時漏斗として使用
トヨタ自動車株式会社 堤工場 組立部 製造統括課 RN243 様 (製造業)

ATFオイル交換時シリコンチューブとセットで漏斗として使用しましたが写真で見るイメージと実物では少し違いがありもう少し大きいイメージでしたが製品表示寸法通りで小型ながら使い勝手はすごくよかった。

対象商品:
48829207
2020-03-09
用途:
日常使い

何かとあると便利なので購入しましたが、少しちいさかったです。もう一つ大きめの方が良かったかも。

対象商品:
48829225
2019-01-31
用途:
液体の移し替え

製品名のとおり、通常のロートよりもスムーズに移し替えができる。

1人が参考にしています
対象商品:
48829225
2019-03-14
用途:
ろかの実験
教育・研究機関

漏斗のまわりのギザギザが無い方のが漏斗台にぴったりはまって都合がいいです。

対象商品:
48829216
2018-12-13
用途:
アドレス110に使用
製造業

アドレス110のオイル交換時に使用しました。
使用上問題なく、安価で助かりました。

対象商品:
48829243
2018-11-04
用途:
各油脂類の詰め替え作業

らせん状の突起はとてもありがたいです。
詰め替え作業が短時間で終わることが出来ます。
渦上になることで、中央部から空気が入り、
とてもスピーディーに作業することが出来ました。

対象商品:
48829225
2018-10-02
用途:
タッパーウェアのスレンダーに液体食品を入れる作業
個人のお客様

ロートの注文時、価格の安さに処品に対し多少不安がありましたが、非常に短時間で注入でき満足して使用しております。使用前に商品に不着してありますラベルを剥がす際にあまりにも強力接着剤で貼ってあり剥がすのに大変でした。もう二度と購入したくないと思ったほどです。貴社のラベルはがし剤でとりましたが食品用ですので後の作業も増え今後の購入を考えております。あれほどの粘着力が必要なのでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする