寅壱
ベスト 7016-611
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ベージュ
ベージュ
紺
グレー
シルバー
スミグレー
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48829262
品番
7016-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
夏に欠かせないクール機能。
薄・軽・涼を満たすトロピカル・マテリアル。
ポリエステルに綿をミックスしたサマー素材です。強さや吸汗性、肌ざわりのよさに、涼感が加味され、より快適な着心地です。
色
ベージュ
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ベスト
色番
1